zł9.70
Bez podatku VAT
zł11.93
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Perma |
Discharge Period | 12 Months |
Kolor | szary |
Lubricant Code | 101335 |
Nr części MFR | 20.002.012 |
Pasuje do | Perma Classic Perma Futura |
Rodzaj produktu | Aktywatory Classic/Futura |
Seria | Perma Futura |
UNSPSC Code | 27131604 |