noscriptKennedy POMPA RECZNA DO OLEJU LP300 300ml | Cromwell Tools

Kennedy

POMPA RECZNA DO OLEJU LP300 300ml

SKU:

KEN5403000K

zł305.04

Bez podatku VAT

zł375.20

Z VAT

NA STANIE (49)

    Przegląd

    Chromowo wykończona stal, teleskopowa ssąca tuba. Komfortowy uchwyt. Użyteczne dla smarów MPS płynów antykorozyjnych. Dopasowane do kontenerów wielkości 60 i 200ltr. Długość tuby 480 - 900mm. Do użycia z BSP i metrycznych gwintowanych beczek.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość rury ssącej

    480-900mm

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140116320

    ECLASS Code

    27301205

    Kompatybilny płyn

    Benzyna Ciecze niekorozyjne Olej Olej napędowy Woda

    Materiał

    Stal

    Nadaje się do pojemników

    205 l

    Pojemność

    0.3L

    Typ pompy

    Pompy dźwigniowe

    UNSPSC Code

    40151506

    Waga pojedynczo

    2.0 kg

    Wyładowanie na suw

    300 ml