zł133.76
Bez podatku VAT
zł164.52
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Elastyczny plastikowy odpływ i pół twardy wlew tuby. Urządzenie do pompowania ręcznego w jednym kierunku. Może być używane do paliwa, olejów napędowych i płynów antykorozyjnych.
SPS/25 Do stosowania z pojemnikami do 25 litrów. Wyposażone w korki 30mm. Długość tuby: wlot 410mm/wylot 530mm.
SPS/205 Do stosowania z pojemnikami do 205 litrów. Wyposażone w gwintowane korki 50mm. Długość tuby: wlot 860mm/wylot 1000mm.
SPH/205 Wysokowydajne, do stosowania z pojemnikami do 205 litrów. Wyposażone
w gwintowane korki 50mm. Długość tuby: wlot 860mm/wylot 1000mm.
SPS/25 ssąca.
SPS/205 i SPH/205 zanurzeniowa.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość rury ssącej | 860mm |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140116368 |
ECLASS Code | 27301205 |
Kompatybilny płyn | Benzyna Ciecze niekorozyjne Olej napędowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Nadaje się do pojemników | 205 l |
Nr części MFR | SPH/205 |
Pojemność | 205L |
Typ pompy | Pompa syfonowa |
UNSPSC Code | 40151506 |
Waga pojedynczo | 420g |