noscriptLubricants and Chemicals | Cromwell Tools

Środki smarne i chemikalia

Zachowaj bezpieczeństwo i funkcjonalność swojego miejsca pracy dzięki naszej gamie smarów i chemikaliów. Oferujemy produkty wysokiej jakości, takie jak farby przeciwpoślizgowe, oczyszczacze kontaktowe oraz sprzęt, jak puszki na olej, aby utrzymać działalność firmy i zapewnić bezpieczeństwo pracowników.

U nas w Cromwell na pewno znajdziesz to, czego potrzebujesz, dzięki takim markom jak Loctite®, Rust-oleum®, PlastiKote®, Solent® i innym.

Czym są smary i chemikalia?
Kategoria smarów i chemikaliów obejmuje różnorodne produkty, w tym środki do usuwania graffiti, farby w sprayu oraz oleje do prowadnic. W zasadzie jest to grupa artykułów konserwacyjnych, w której znajdziesz farby do oznaczania linii, doniczki z podkładem oraz długopisy do farb do utrzymania sygnalizacji i bezpieczeństwa dla pracowników. Oprócz uniwersalnych środków smarnych, związków antykorozyjnych oraz oczyszczaczy do części na bazie rozpuszczalników, aby czyścić i konserwować maszyny.

Dlaczego warto kupować smary i chemikalia?
Konserwacja i naprawa są ważną częścią utrzymania działalności firmy na odpowiednim poziomie i maksymalnej produktywności. Produkty smarujące, takie jak smary i uniwersalne środki smarne, zapewniają płynność pracy maszyn i chronią operatorów przed urazami.

Podobnie farby mogą uszczelnić metale, aby zapobiec uszkodzeniom korozji zarówno budynków, jak i wyposażenia, co stanowi kosztoszczędną alternatywę dla wymiany uszkodzonych podzespołów lub przeprowadzenia kosztownych napraw.

Rodzaje smarów i chemikaliów
• Czyszczalniki i odtłuszczacze - Obejmuje wybór oczyszczaczy kontaktowych do czyszczenia urządzeń elektrycznych oraz rozpuszczalników do usuwania nagromadzonego tłuszczu i innych zanieczyszczeń ze stali i większości tworzyw sztucznych

• Płyny wykrywające - Zazwyczaj w postaci aerozolu, te produkty są klasyfikowane jako wykrywacze wad i przecieki. Płyny wykrywające wady identyfikują pęknięcia i wady powierzchni, podczas gdy wykrywacze przecieków uwydatniają wycieki gazu, które są niewidoczne gołym okiem

• Smary, oleje i smary - Ta seria produktów została zaprojektowana do smarowania ruchomych części i ochrony komponentów maszyn przed korozją

• Płyny do obróbki metali - Wyprodukowane do konserwacji maszyn, te produkty obejmują płyny do cięcia i chłodzenia, płyny do układania wysokopigmentowych oraz środki zapobiegające korozji

• Farby i podkłady - Używane do oznaczania linii chodników oraz ogólnego utrzymania ścian i innych powierzchni malowanych

• Powłoki woskowe i akcesoria - Dostarczane w postaci kolorowych kostek, te powlekane na gorąco powłoki są przeznaczone dla narzędzi i innych komponentów, aby chronić przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi

Względy przy wyborze smarów i chemikaliów
• Wymagania - Sprawdź instrukcje producenta przed zakupem oczyszczaczy i smarów do części maszynowych.

• Powierzchnia - Malując przestrzeń, sprawdź wielkość obszaru, aby upewnić się, że kupujesz odpowiednią ilość.

• Osobista odzież ochronna - Upewnij się, że podczas obchodzenia się z chemikaliami i rozpuszczalnikami nosisz odpowiednią odzież ochronną, taką jak rękawice ochronne przed chemikaliami oraz fartuchy lub kombinezony ochronne, aby chronić odzież.

Słownik pojęć związanych ze smarami i chemikaliami
Chcemy, abyś był informowany na temat bezpieczeństwa i testowania jakości produktów w naszej ofercie. Dlatego wyjaśniamy skojarzony standard dotyczący olejów i smarów, abyś mógł lepiej zrozumieć ich zastosowania.

Co oznacza EN ISO 19291:2016?

Ten standard jakości określa metody badań i wymagania dla olejów i smarów, w tym ropy naftowej i paliw, zarówno naturalnych, jak i syntetycznych. Sprawdza wydajność substancji w typowych warunkach za pomocą maszyny o wysokiej częstotliwości i liniowym oscylatorze, aby przetestować tarcie, zdolność nośną i inne parametry w określonych warunkach.

Rozłóżmy to na czynniki pierwsze...

• EN - To prefiks wszystkich europejskich standardów

• ISO - Skrót od Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej

• 19291 - To numer przypisanej ustawy

• 2016 - To data opublikowania pierwszej edycji standardu

FAQ
Jakie są rodzaje smarów?

Istnieją pewne bardziej powszechne smary stosowane do części maszyn i inżynierii. Jednym z nich jest smar, który zmniejsza tarcie w ruchomych komponentach, chroni przed brudem i odpadami oraz służy do utrzymania bezpiecznych temperatur. Olej również pomaga w płynnym ruchu, ale chroni metale przed korozją i zatarciem.

Czy chemikalia w oczyszczaczach kontaktowych są toksyczne?

Tak, niepalne oczyszczacze kontaktowe zazwyczaj zawierają toksyczne substancje chemiczne, takie jak Perchloroeten lub Perc, które, jeśli wdychane, mogą wywoływać szkody w układzie nerwowym oraz powodować zawroty głowy i bóle głowy. Podczas korzystania z niepalnych oczyszczaczy kontaktowych najlepiej pracować w dobrze wentylowanym miejscu i nosić maskę, aby chronić przed wdychaniem.