zł36.90
Bez podatku VAT
zł45.39
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A heavy-duty, biodegradable, water-based all-purpose foam cleaner/degreaser.
Specially formulated for use on food processing and packaging equipment. The non-dripping foam ensures longer contact time and improved performance, especially on vertical surfaces. NSF A1 registered meets USDA 1998. Readily biodegradable as per OECD 301B. Quickly penetrates, removes grease, oil, grime and tough stains from any washable surface. Stable, non-dripping foam formula limits over-application. Safe on all metals and on plastics if rinsed after application.
Size: 500ml aerosol.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ambersil |
Do użytku na | Equipment and parts cleaning Hard surfaces and fabrics |
EAN | 5017419371541 |
ECLASS Code | 23060101 |
Nadaje się do użytku | Miejsca gdzie przygotowuje się żywność Sprzęt inżynieryjny |
Nr części MFR | 30241 |
Rodzaj produktu | Środek do czyszczenia pianki |
Seria | Amberclens FG |
Typ kontenera | Aerozol |
Typ podstawy | Na bazie wody |
UNSPSC Code | 15121514 |
Usuwa | Brud Olej |
Wymiary | 500ml |