noscriptLPS CFC FREE ELECTRO CONTACTCLEANER 459ml M03116/B44 | Cromwell Tools

LPS

CFC FREE ELECTRO CONTACTCLEANER 459ml

SKU:

LPS7271001C

MPN:

M03116/B44

zł85.90

Bez podatku VAT

zł105.66

Z VAT

NA STANIE (50+)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Fast drying, fast penetrating, strong flow action cleans and degreases delicate precision parts. Removes oil, grease, dirt, flux and other contaminants. Safe for use on metals and plastic, inverta valve for 360­° spraying action. Conforms to NSF K2, Airbus, ASTM F-519, Type 1c & MIL-PRF-29608 Section 3.6 Type C.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    LPS

    ECLASS Code

    23060101

    Nadaje się do użytku

    Prace elektryczne Wkładki metalowe

    Nr części MFR

    M03116

    Rodzaj produktu

    Preparat do czyszczenia styków elektrycznych

    Seria

    Bez CFC

    Typ kontenera

    Aerozol

    Typ podstawy

    Na bazie rozpuszczalnika

    UNSPSC Code

    15121514

    Usuwa

    Brud Olej Smary Zanieczyszczenia

    Wymiary

    465ml