zł155.50
Bez podatku VAT
zł191.26
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A highly concentrated degreaser for use in Ultrasonic Cleaning Baths. Compatible with aluminium and suitable for use in remanufacturing operations.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Mykal |
EAN | 8717342042392 |
ECLASS Code | 23060101 |
Nadaje się do użytku | szkło |
Nr części MFR | 67424 |
Rodzaj produktu | Środek czyszczący |
Seria | De.Solv.It Aquasolv Ultradźwiękowy Plus |
Typ kontenera | Butelka |
Typ podstawy | Na bazie wody |
UNSPSC Code | 15121514 |
Usuwa | Brud Olej |
Wymiary | 5ltr |