zł63.70
Bez podatku VAT
zł78.35
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A non-running, fast acting, foaming gasket remover. Works on vertical surfaces. Reduces scraping and sanding. Prevents damage to flanges. Also removes other difficult to shift contaminants.
Excellent temperature tolerance: -35°C to +35°C.
Non-flammable.
Size: 400ml.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ambersil |
EAN | 5017419371190 |
ECLASS Code | 23060101 |
Nadaje się do użytku | szkło |
Nr części MFR | 31891 |
Rodzaj produktu | Środek do usuwania uszczelek |
Seria | GS 5 |
Typ kontenera | Aerozol |
Typ podstawy | Na bazie rozpuszczalnika |
UNSPSC Code | 15121514 |
Usuwa | Farba Olej Silikon |
Wymiary | 400ml |