zł99.34
Bez podatku VAT
zł122.19
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Rocol |
EAN | 5024747341313 |
ECLASS Code | 23060101 |
Nadaje się do użytku | Farba Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe |
Nr części MFR | 34131 |
Rodzaj produktu | Szybka myjka na sucho |
Seria | Przemysłowe |
Typ kontenera | Aerozol |
Typ podstawy | Na bazie rozpuszczalnika |
UNSPSC Code | 15121514 |
Usuwa | Brud Olej |
Wymiary | 300 ml |