zł886.40
Bez podatku VAT
zł1090.27
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
IPA
A gentle, yet highly effective alcohol based cleaner with excellent material compatibility and safe to use on plastics and rubber. It can be used to remove moisture by forming an azeotrope - a mixture of IPA and water that evaporates quicker than water.
Conforms to BS 1595, ASTM D770 and DIN 53245. IPA evaporates to leave a clean, dry surface. It is ideal for cleaning video and audio heads, photocopier drums, optical
devices, switches and PCBs.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ambersil |
ECLASS Code | 23060101 |
Nadaje się do użytku | kompozyty Malowane powierzchnie PCB Przełączniki Urządzenia optyczne Wkładki metalowe |
Nr części MFR | 31715 |
Rodzaj produktu | Środek do czyszczenia elektroniki IPA |
Typ kontenera | Cyna |
Typ podstawy | Na bazie rozpuszczalnika |
UNSPSC Code | 15121514 |
Usuwa | Wilgotność |
Wymiary | 25 l |