noscriptAmbersil AMBERSIL IPA ELECTRONIC CLEANING SOLVENT 400ml 31569 | Cromwell Tools

Ambersil

AMBERSIL IPA ELECTRONIC CLEANING SOLVENT 400ml

SKU:

AMB7010790Z

MPN:

31569

zł46.60

Bez podatku VAT

zł57.32

Z VAT

NA STANIE (50+)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    IPA
    A gentle, yet highly effective alcohol based cleaner with excellent material compatibility and safe to use on plastics and rubber. It can be used to remove moisture by forming an azeotrope - a mixture of IPA and water that evaporates quicker than water.
    Conforms to BS 1595, ASTM D770 and DIN 53245. IPA evaporates to leave a clean, dry surface. It is ideal for cleaning video and audio heads, photocopier drums, optical
    devices, switches and PCBs.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Ambersil

    EAN

    5017419370285

    ECLASS Code

    23060101

    Nadaje się do użytku

    kompozyty PCB plastiki Wkładki metalowe

    Nr części MFR

    31569

    Rodzaj produktu

    Elektroniczny środek czyszczący

    Seria

    Rozpuszczalnik IPA

    Typ kontenera

    Aerozol

    Typ podstawy

    Na bazie rozpuszczalnika

    UNSPSC Code

    15121514

    Usuwa

    Wilgotność

    Wymiary

    400ml