noscriptAmbersil AMBERSIL LABEL REMOVER 200ml | Cromwell Tools

Ambersil

AMBERSIL LABEL REMOVER 200ml

SKU:

AMB7011133A

zł38.20

Bez podatku VAT

zł46.99

Z VAT

NA STANIE (50+)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    For self-adhesive labels and stickers. Unique, speciality product that provides the instant answer to the problem of removing old labels and unsightly label residues from a wide variety of surfaces. Fast and effective removal of self-adhesive paper labels. Quickly breaks down adhesive residues. Controlled evaporation enables time for solvent to penetrate label. Pleasant citrus smell. No need to scratch and scrape. Safe on most surfaces. Also an effective cleaner for the removal of some inks and dyes.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Ambersil

    EAN

    5017419370636

    ECLASS Code

    23060101

    Nadaje się do użytku

    Maszyny

    Nr części MFR

    31629

    Rodzaj produktu

    Usuwanie etykiet

    Typ kontenera

    Aerozol

    Typ podstawy

    Na bazie rozpuszczalnika

    UNSPSC Code

    15121514

    Usuwa

    Atrament Kleje

    Wymiary

    200ml