zł51.40
Bez podatku VAT
zł63.22
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Cleaner for Mould Tools and Dies. Quickly and easily removes oil, grease, old protective films, silicone and non-silicone based release agents. Evaporates to leave a clean, dry surface with no residues. Special formulation permits use on hot production tooling without excessive solvent loss by evaporation.
Picture illustrates 400ml aerosol.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ambersil |
Do użytku na | Metal Plastic Rubber |
EAN | 5017419370506 |
ECLASS Code | 23060101 |
Nr części MFR | 31550 |
Rodzaj produktu | Środek do czyszczenia form |
Typ kontenera | Aerozol |
Typ podstawy | Na bazie rozpuszczalnika |
UNSPSC Code | 15121514 |
Usuwa | Forma |
Wymiary | 400ml |