zł199.80
Bez podatku VAT
zł245.75
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Used for thinning solvent-borne adhesives based on polychloroprene rubber and, to a limited extent, nitrile rubber and polyurethane based adhesives (up to 10-15% addition). It is also used for cleaning brushes and other application equipment used with these adhesive types and as a surface cleaner prior to adhesive application.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Evo-stik |
EAN | 5010591089907 |
ECLASS Code | 23060101 |
Nadaje się do użytku | Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe |
Nr części MFR | 89907 |
Rodzaj produktu | Środek czyszczący |
Seria | No.3 |
Typ kontenera | Cyna |
Typ podstawy | Na bazie rozpuszczalnika |
UNSPSC Code | 15121514 |
Usuwa | Kleje |
Wymiary | 5ltr |