zł82.20
Bez podatku VAT
zł101.11
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Extremely effective and powerful solvent blend, which has been developed for use on heavily soiled moulds and dies to remove a variety of moulding deposits.
Size: 400ml.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ambersil |
Do użytku na | Plastic Resin Rubber |
EAN | 5017419370513 |
ECLASS Code | 23060101 |
Nr części MFR | 31551 |
Rodzaj produktu | Zmywacz do polimerów |
Typ kontenera | Aerozol |
Typ podstawy | Na bazie rozpuszczalnika |
UNSPSC Code | 15121514 |
Usuwa | Polimer |
Wymiary | 400ml |