noscriptSolent Lubricants Plus SOLENT MULTIMETAL PROCESS CLEANER H/L PRESSURE 20L | Cromwell Tools

Solent Lubricants Plus

SOLENT MULTIMETAL PROCESS CLEANER H/L PRESSURE 20L

SKU:

SOL7404210D

zł577.90

Bez podatku VAT

zł710.82

Z VAT

NA STANIE (33)

    Przegląd

    Gives excellent separation properties and low foam tendency (even with low temperature and high pressures). Surfaces cleaned with this product have minimal organic and inorganic residues. Has passivation properties, affording good protection against corrosion (depending on water quality) even during the tempering process. Can be used in high pressure systems up to 400bar. Gives extraordinarily long life. Available in grades SC-FE and SC-MULTI. Supplied in 20ltr stacking poly containers.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Solent Lubricants Plus

    EAN

    5036140390102

    ECLASS Code

    23060101

    Nadaje się do użytku

    Wkładki metalowe

    Nr części MFR

    SOLENT MARKOWY

    Rodzaj produktu

    Wielometalowy środek do czyszczenia procesów

    Seria

    A więc CleanMulti

    Typ kontenera

    Butelka

    Typ podstawy

    Na bazie wody

    UNSPSC Code

    15121514

    Usuwa

    Smary

    Wymiary

    20 l