zł23.80
Bez podatku VAT
zł29.27
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Powerful yet safe solution to those sticky problems around the home. Zaps even difficult deposits such as tape and sticker residue, tar, grease, chewing gum, make-up and adhesives. Can be used on glass, wood, metal, worktops and tiles.
Size: 250ml.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | De Solv It |
EAN | 5025566010190 |
ECLASS Code | 23060101 |
Nadaje się do użytku | Drewno szkło Tekstylia |
Nr części MFR | 1019 |
Rodzaj produktu | Zmywacz do kleju |
Seria | Klejąca substancja |
Typ kontenera | Butelka |
UNSPSC Code | 15121514 |
Usuwa | Bitum Guma do żucia Kleje Smary |
Wymiary | 250 ml |