zł57.90
Bez podatku VAT
zł71.22
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
3M VHB Surface Cleaner is essential to degrease surfaces to ensure optimum adhesion for the application of VHB™ tapes.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
EAN | 4001895887406 |
ECLASS Code | 23060101 |
Nadaje się do użytku | Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe |
Nr części MFR | 7000071716 |
Rodzaj produktu | Czyszczenie alkoholu izopropylowego |
Seria | Czyszczący środek powierzchniowy VHB™ |
Typ kontenera | Butelka |
Typ podstawy | Na bazie rozpuszczalnika |
UNSPSC Code | 15121514 |
Usuwa | Smary |
Wymiary | 1 ltr |