zł614.40
Bez podatku VAT
zł755.71
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Mineral-based neat cutting oil with special non-active sulphur EP additive package, lubricity additive package and mist reducing additive. Recommended for all heavy duty machining operations.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Cięcie PRZECINANIE Wiertła Wyłącz Telefon Komórkowy |
Brand | Q8 Oils |
Cechy charaktyrystyczne | Pakiet dodatków smarnych i dodatek redukujący zamglenie |
Do użytku na | Ciężkie operacje obróbki skrawaniem, w których wymagany jest olej niesiarkowany |
Formularz | Olej |
Nr części MFR | 2630441/032 |
Rodzaj produktu | Czysty olej do cięcia |
Seria | Bach NKM |
Typ kontenera | Butelka |
UNSPSC Code | 15121502 |
Wymiary | 20 l |