zł1107.00
Bez podatku VAT
zł1361.61
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Hysol XF is a chlorine free, long life, multipurpose soluble metalworking fluid for general-purpose machining, grinding and heavy-duty applications. Also suitable for aerospace aluminium alloys i.e. 2024 and 7075. Incorporates advanced additive technology to prevent fungal and bacterial infections ensuring exceptional sump life. The product is suitable for use in central coolant systems and single sump machines.
Recommended concentrations:
General machining operations 5%. Heavy duty operations 5 - 10%. Grinding operations 4%.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Frezowanie Gwintowanie Przeciąganie Rozwiercanie Szlifowanie Wiercenie Wyłącz Telefon Komórkowy |
Brand | Castrol |
Cechy charaktyrystyczne | Bez chloru i azotynu, aby spełnić lokalne przepisy, przetwarzanie odpadów i wymagania środowiskowe Niska ilość piany w zalecanych warunkach wodnych Odporny na atak grzybów i bakterii w celu wydłużenia żywotności płynów i skrócenia czasu konserwacji i przestojów maszyn Unikalny wielofunkcyjny produkt do obróbki wielu metali powoduje konsolidację produktu Zaawansowane związki smarne zapewniają lepszą żywotność narzędzia i jakość części w obróbce stali i aluminium |
Do użytku na | Duże systemy centralne i maszyny z pojedynczą miską Obróbka stopów aluminium i żeliwa |
Formularz | Płyn |
Nr części MFR | 154A99 |
Rodzaj produktu | Płyn do obróbki metali |
Seria | Hysol XF |
Typ kontenera | Butelka |
UNSPSC Code | 15121502 |
Wymiary | 20 l |