zł5344.00
Bez podatku VAT
zł6573.12
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
High performance neat cutting oil providing excellent tool life and surface finish.
Multi-purpose machining applications: milling, drilling, thread grinding, broaching, gear hobbing, etc.
Multi-metal applications: ferrous and non-ferrous metals. Non-staining on non-ferrous metals.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Cięcie Frezowanie Przeciąganie Wyłącz Telefon Komórkowy |
Brand | Castrol |
Cechy charaktyrystyczne | Obróbka wielometali przy użyciu naszej doskonałej technologii addytywnej daje możliwość konsolidacji produktów Ulepszone wykończenie powierzchni i zwiększone prędkości skrawania prowadzą do poprawy wydajności procesu |
Do użytku na | Stale wysokostopowe i metale nieżelazne |
Formularz | Płyn |
Nr części MFR | 155F9C |
Rodzaj produktu | Płyn do cięcia i szlifowania |
Seria | Ilocut 486 |
Typ kontenera | beczka |
UNSPSC Code | 15121502 |
Wymiary | 208ltr |