noscriptLPS TAPMATIC No.1 GOLD CUTTING FLUID 470ml | Cromwell Tools

LPS

TAPMATIC No.1 GOLD CUTTING FLUID 470ml

SKU:

LPS7271550A

zł62.60

Bez podatku VAT

zł77.00

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    #1 Gold
    Great for steel and aluminium. Excellent for low speed, high pressure applications. Minimises torque increases. Does not contain chlorinated paraffins, water, solvents or inactive fillers. Safe on all metals.


    Dual Action Plus #2
    Provides superior etreme pressure lubricity for tapping, drilling, reaming, threading, or finishing on all metals except aluminium. Reduces friction, eliminates chip welding and improves tool life. Provides ultra fine finishes and precise tolerances.


    TriCut®
    Excellent for stainless steel and other hard to machine metals. Not recommended for aluminium. Provides smooth, accurate cutting action. Flows directly to cutting edge. Extends tool life. Improves surface finish. Allows increased removal rates. Reduces friction. Suitable for high and low speed applications. Non-corrosive to steel.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Aplikacje

    Frezowanie Gwintowanie PRZECINANIE Szlifowanie Wiercenie Wiertła Wyłącz Telefon Komórkowy

    Brand

    LPS

    Cechy charaktyrystyczne

    Nie zawiera chlorowanej parafiny Nie zawiera wody i rozpuszczalników

    Do użytku na

    Wszystkie metale

    EAN

    0078827403205

    Formularz

    Płyn

    Nr części MFR

    M40320

    Rodzaj produktu

    Płyny chłodząco-smarujące

    Seria

    Tapmatic® Tricut

    Typ kontenera

    Butelka

    UNSPSC Code

    15121502

    Wymiary

    470ml