zł91.53
Bez podatku VAT
zł112.58
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Dissipates heat and allows heavier close tolerance cuts. Excellent resistance to extreme pressure prevents chip welding and extends tool life. Excellent results across a wide range of metals including stainless steel, high tensile steel, high speed and high carbon steels. Ideal for turning, drilling, reaming, tapping and thread cutting. Can be used in automatic applicators.
Size: 350ml.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Gwintowanie Rozwiercanie Wyłącz Telefon Komórkowy |
Brand | Ambersil |
Cechy charaktyrystyczne | Cięcie przy wąskich zakresach tolerancji Rozprasza ciepło i zapobiega spawaniu wiórami |
Do użytku na | Producenci form i barwników |
EAN | 5017419370148 |
Formularz | Ciecz |
Nr części MFR | 31580 |
Rodzaj produktu | Smar do cięcia metalu |
Seria | Tufcut |
Standardy spełnione | Approved by AgustaWestland for machining composite materials (LIS 6045) |
Typ kontenera | Butelka |
UNSPSC Code | 15121502 |
Wymiary | 350ml |