zł72.23
Bez podatku VAT
zł88.84
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A thick paste-like compound with all the performance of Tufcut Spray/Liquid which provides a thick, tenacious lubricating film to drill bits and work pieces.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Wyłącz Telefon Komórkowy |
Brand | Ambersil |
Cechy charaktyrystyczne | Cięcie przy wąskich zakresach tolerancji |
Do użytku na | Formy wzorcowe Producenci form i barwników |
EAN | 5017419372074 |
Formularz | Związek |
Nr części MFR | 31581 |
Rodzaj produktu | Smar do cięcia metalu |
Seria | Tufcut |
Standardy spełnione | Approved by AgustaWestland for machining composite materials (LIS 6045) |
Typ kontenera | Cyna |
UNSPSC Code | 15121502 |
Wymiary | 500g |