noscriptAmbersil AMBERSIL SOLVENT DEGREASER 500ml 31558 | Cromwell Tools

Ambersil

AMBERSIL SOLVENT DEGREASER 500ml

SKU:

AMB7011000Y

MPN:

31558

zł34.42

Bez podatku VAT

zł42.34

Z VAT

NA STANIE (50+)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    A powerful water rinsable, solvent-based degreaser. Designed to quickly penetrate and emulsify even the heaviest oil and grease. Ideal for use in the most demanding of industrial, automotive and engineering applications. High flash point +39C. Fast penetrating action. Contains a highly effective emulsifier that enables dissolved oil/grease residues to mix with water for easy wash-off. Safe on metals, painted surfaces and most plastics. Multi-use by spraying, soaking, immersion, brushing and wiping.
    Size: 500ml aerosol.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Ambersil

    EAN

    5017419372272

    Nr części MFR

    31558

    Rodzaj produktu

    Środek odtłuszczający

    Typ kontenera

    Aerozol

    Typ podstawy

    Na bazie rozpuszczalnika

    UNSPSC Code

    47131821

    Usuwa

    Olej Smary

    Wymiary

    500ml