zł87.20
Bez podatku VAT
zł107.26
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
F200
Super fast degreaser. An ideal alternative to chlorinated solvents. High degreasing power. Very fast drying time. Leaves no residue. Safe on all metals. Excellent spot remover for textile trade.
Size: 400ml aerosol.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ambersil |
EAN | 5017419371077 |
Nr części MFR | 31890 |
Rodzaj produktu | Środek odtłuszczający |
Seria | Szybkie czyszczenie |
Typ kontenera | Aerozol |
Typ podstawy | Na bazie rozpuszczalnika |
UNSPSC Code | 47131821 |
Usuwa | Silikon Smary Wosk |
Wymiary | 400ml |