zł47.60
Bez podatku VAT
zł58.55
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Natural based, high performance cleaner/degreaser. Biodegradable. Deep penetrating action. Classified as non-flammable. Effective on a wide range of soiling such as oil, grease, tar, bitumen, silicones, rubber-based adhesives, oil-based paints, inks and dyes. Meets many aerospace and industry approvals: Boeing D6-17487, Mcdonnell Douglas CSD1, Pratt & Whitney PMC 1409/1/2/3/4 (See Technical data for full listing). Safe on metals and most plastics. Multi-use by spraying, soaking, immersion, wiping or ultrasonic.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ambersil |
EAN | 5017419370674 |
Nr części MFR | 31598 |
Rodzaj produktu | Odtłuszczacz na bazie cytrusów |
Seria | SB1 |
Typ kontenera | Aerozol |
Typ podstawy | Na bazie rozpuszczalnika |
UNSPSC Code | 47131821 |
Usuwa | Bitum Kleje Olej Silikon Wosk |
Wymiary | 400ml |