zł43.80
Bez podatku VAT
zł53.87
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Quick drying solvent cleaner/degreaser and excess penetrant remover for the non-destructive testing of metal surfaces by liquid penetrant inspection. The control is carried out using 3 products: Flaw Detector Cleaner, Flaw Detector Penetrant and Flaw Detector Developer. Flaw Detector Cleaner is a fast drying, powerful degreasing solvent for the removal of dirt, grime and contaminants. Designed for the pre-treatment of the surface, prior to liquid penetrant inspection and to remove all visible, colored traces of the penetrant.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ambersil |
Cechy charaktyrystyczne | Nie pozostawia pozostałości Skuteczne zmywanie zanieczyszczeń i kolorowy penetrant Stabilny, nieplamiący i niekorozyjny Szybkie parowanie w celu zminimalizowania przestojów |
Do użytku na | Nieciągłości, okrążenia, fałdy i pęknięcia w odlewach, odkuwkach i ceramice Nieniszcząca kontrola materiałów, części, zespołów, wyposażenia, powierzchni lub konstrukcji: pęknięcia, brak przetopienia i otwarte wgłębienia w częściach spawanych Pęknięcia i ubytki spowodowane zmęczeniem metalu i operacjami cięcia |
EAN | 5017419371770 |
Nr części MFR | 30288 |
Rodzaj produktu | Środek czyszczący Flawfinder |
Seria | No.1 |
Standardy spełnione | ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 41111932 |
Wymiary | 400ml |