noscriptAmbersil AMBERSIL FLAW DETECTOR PENETRANT No.2 400ml 30289 | Cromwell Tools

Ambersil

AMBERSIL FLAW DETECTOR PENETRANT No.2 400ml

SKU:

AMB7011121B

MPN:

30289

zł56.60

Bez podatku VAT

zł69.62

Z VAT

NA STANIE (50+)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Quick drying solvent cleaner/degreaser and excess penetrant remover for the non-destructive testing of metal surfaces by liquid penetrant inspection. The control is carried out using 3 products: Flaw Detector Cleaner, Flaw Detector Penetrant and Flaw Detector Developer. Flaw Detector Cleaner is a fast drying, powerful degreasing solvent for the removal of dirt, grime and contaminants. Designed for the pre-treatment of the surface, prior to liquid penetrant inspection and to remove all visible, colored traces of the penetrant.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Ambersil

    Cechy charaktyrystyczne

    Ekonomiczna technologia bez potrzeby korzystania z drogiego i zaawansowanego sprzętu Powszechnie stosowane, niezależnie od rodzaju materiałów i kształtu przedmiotów Wyniki są generowane szybko i łatwo

    Do użytku na

    Sprawdza porowatość lub wycieki w rurach, zbiornikach, kotłach, wymiennikach ciepła Znajduje pęknięcia i ubytki spowodowane zmęczeniem metalu i operacjami cięcia

    EAN

    5017419370315

    Nr części MFR

    30289

    Rodzaj produktu

    Flawfinder Penetrant

    Seria

    No.2

    Standardy spełnione

    ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007

    Typ kontenera

    Aerozol

    UNSPSC Code

    41111932

    Wymiary

    400ml