noscriptMolykote 33M MOLYKOTE SILICONE GREASE 1KG M33K | Cromwell Tools

Molykote

33M MOLYKOTE SILICONE GREASE 1KG

SKU:

MLK7030320J

MPN:

M33K

zł596.70

Bez podatku VAT

zł733.94

Z VAT

NA STANIE (17)

    Przegląd

    33M Medium
    Lubricating grease for metal/metal, metal/plastic combinations involving slow to medium-fast movements and light load, over a wide range of temperature -73°C to 180°C. High oxidation resistance. Good low temperature performance. Compatible with many plastics. Water resistant.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Molykote

    Cechy charaktyrystyczne

    Obojętność chemiczna Odporność na utlenianie, wilgoć i korozyjne atmosfery Odporny na wodę

    Do użytku na

    Łożyska Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe

    EAN

    5413278389862

    ECLASS Code

    23060100

    Klasa NLGI

    2

    Kolor

    White

    Nr części MFR

    33ME1

    Rodzaj produktu

    Smar do łożysk

    Seria

    MOLYKOTE 33

    Typ kontenera

    Cyna

    UNSPSC Code

    15121902

    Wymiary

    1kg

    Zakres temperatury pracy

    -73 to 180°C