zł94.45
Bez podatku VAT
zł116.17
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Produkt bezpieczny do stosowania przy żywności | Produkt bezpieczny do stosowania przy żywności |
Brand | Fuchs |
Cechy charaktyrystyczne | Zapobiegaj pękaniu i wysychaniu gumy |
Do użytku na | Sprzęt spożywczy |
ECLASS Code | 23060100 |
Kolor | Colourless |
Nr części MFR | 600860240 |
Rodzaj produktu | Smar silikonowy |
Seria | Płyn silikonowy Cassida |
Standardy spełnione | Koszerny |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121902 |
Wymiary | 400ml |
Zakres temperatury pracy | Up to 220°C |