zł43.70
Bez podatku VAT
zł53.75
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
M70514 Bearing Grease
Resists water washout with excellent resistance to fresh and salt water. Good adhesion properties. Excellent corrosion resistance. Significant load carrying capability. Reduces grease consumption. Greater degree of bearing protection.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | LPS |
Cechy charaktyrystyczne | Doskonała odporność na korozję Doskonała odporność na świeżą lub morską wodę Nadrzędne właściwości przyczepności Odporny na wypłukiwanie wodą Zmniejsza zużycie smaru Znacząca zdolność nośna |
Do użytku na | Łożyska |
EAN | 0078827705149 |
ECLASS Code | 23060100 |
Klasa NLGI | 2 |
Kolor | Amber |
Nr części MFR | M70514 |
Rodzaj produktu | Smar do łożysk |
Seria | Produkt bezpieczny do stosowania przy żywności |
Typ kontenera | Kartridż |
UNSPSC Code | 15121902 |
Wymiary | 400gm |
Zakres temperatury pracy | -20 to 149°C |