zł17.40
Bez podatku VAT
zł21.40
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
High performance lithium complex grease. NLGI 2 grade. Operating temperature range
-40 to +150°C. High load carrying capacity. Good water resistance and adhesion to metal surfaces.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Castrol |
Cechy charaktyrystyczne | Dobre właściwości przeciwzużyciowe i ekstremalne ciśnienie zapewniają potencjał dłuższej żywotności komponentów Doskonała stabilność termiczna i mechaniczna zapewnia długotrwałą integralność produktu w szerszym zakresie temperatur pracy, umożliwiając w ten sposób wydłużone okresy smarowania i ograniczoną konserwację Doskonały potencjał wielofunkcyjny umożliwiający zmniejszenie zapasów produktów |
Do użytku na | Łożyska |
ECLASS Code | 23060100 |
Klasa NLGI | 2 |
Kolor | Amber |
Nr części MFR | 1503AD |
Rodzaj produktu | Smar wysokotemperaturowy |
Typ kontenera | Kartridż |
UNSPSC Code | 15121902 |
Wymiary | 400gm |
Zakres temperatury pracy | -30 to +140°C |