noscriptQ8 Oils REMBRANDT EP2 GREASE 12.5KG | Cromwell Tools

Q8 Oils

REMBRANDT EP2 GREASE 12.5KG

SKU:

HUN7403574G

zł461.90

Bez podatku VAT

zł568.14

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Multi-purpose lithium soap-based grease with the addition of an EP additive to give excellent anti-wear properties for plain and anti-friction bearings operating under heavy or shock-loaded conditions.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Q8 Oils

    Cechy charaktyrystyczne

    Dodatek EP zapewniający doskonałe właściwości przeciwzużyciowe łożyska toczne pracujące w warunkach ciężkich lub obciążonych udarami

    Do użytku na

    Łożyska

    ECLASS Code

    23060100

    Klasa NLGI

    2

    Kolor

    Brown

    Nr części MFR

    2632004/044

    Rodzaj produktu

    Smar do stosowania w warunkach ekstremalnego ciśnienia

    Seria

    Rembrandt EP2

    Typ kontenera

    Cyna

    UNSPSC Code

    15121902

    Wymiary

    12.5kg

    Zakres temperatury pracy

    0 to 110°C