zł98.90
Bez podatku VAT
zł121.65
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Soap thickened bearing grease, water washout resistant, high degree of corrosion protection. Suitable for lubricating bearings operating in or being continually washed in water. Temperature range: -20°C to +150°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Rocol |
Cechy charaktyrystyczne | Dobra odporność na utlenianie Doskonała odporność na korozję do ochrony w wilgoci Doskonała odporność na wodę Przestoje i użycie smaru W tym słona woda zapewniająca ochronę komponentów nawet w warunkach zanurzonych |
Do użytku na | Łożyska |
EAN | 5024747127511 |
ECLASS Code | 23060100 |
Klasa NLGI | 2 |
Kolor | Brown |
Nr części MFR | 12751 |
Rodzaj produktu | Smar do łożysk |
Seria | SZAFIR |
Typ kontenera | Kartridż |
UNSPSC Code | 15121902 |
Wymiary | 380gm |
Zakres temperatury pracy | -20 to 150°C |