zł483.90
Bez podatku VAT
zł595.20
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Non-melting silicone grease for extreme temperatures with good resistance to chemicals, oils, water and gases. WRC approved for hot and cold potable water. NLGI No. 3. Temperature range: -40°C to +200°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Rocol |
Cechy charaktyrystyczne | odporność na chemikalia, oleje, wodę i gazy Zatwierdzone przez WRC do ciepłej i zimnej wody pitnej |
Do użytku na | Łożyska |
EAN | 5024747900602 |
ECLASS Code | 23060100 |
Klasa NLGI | 3/4 |
Kolor | White |
Nr części MFR | 12253 |
Rodzaj produktu | Smar do łożysk |
Seria | Sapphire® Aqua-Sil |
Typ kontenera | Cyna |
UNSPSC Code | 15121902 |
Wymiary | 500gm |
Zakres temperatury pracy | -40 do 200°C |