noscriptRocol SAPPHIRE AQUA-SIL GREASE85gm | Cromwell Tools

Rocol

SAPPHIRE AQUA-SIL GREASE85gm

SKU:

ROC7706140Q

zł100.70

Bez podatku VAT

zł123.86

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Non-melting silicone grease for extreme temperatures with good resistance to chemicals, oils, water and gases. WRC approved for hot and cold potable water. NLGI No. 3. Temperature range: -40°C to +200°C.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Rocol

    Cechy charaktyrystyczne

    odporność na chemikalia, oleje, wodę i gazy Zatwierdzone przez WRC do ciepłej i zimnej wody pitnej

    Do użytku na

    Łożyska

    EAN

    5024747122516

    ECLASS Code

    23060100

    Klasa NLGI

    3/4

    Kolor

    White

    Nr części MFR

    12251

    Rodzaj produktu

    Smar do łożysk

    Seria

    Sapphire® Aqua-Sil

    Typ kontenera

    Złącze rurkowe x ISO Metric

    UNSPSC Code

    15121902

    Wymiary

    85gm

    Zakres temperatury pracy

    -40 do 200°C