zł191.80
Bez podatku VAT
zł235.91
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Excellent high temperature performance. Good high speed performance. Compatible with most plastics and rubbers. Extended lubrication intervals. Temperature range -50°C to 200°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Rocol |
Cechy charaktyrystyczne | Idealny elektryczny smar stykowy Wydłużone okresy smarowania Wzmocniony PTFE Zastosowania o dużej prędkości, takie jak łożyska wentylatora i silnika Zastosowanie w ekstremalnie wysokich i niskich temperaturach |
Do użytku na | Łożyska |
EAN | 5024747124718 |
ECLASS Code | 23060100 |
Klasa NLGI | 2 |
Kolor | Brown |
Nr części MFR | 12471 |
Rodzaj produktu | Smar do łożysk |
Seria | SZAFIR |
Typ kontenera | Kartridż |
UNSPSC Code | 15121902 |
Wymiary | 380gm |
Zakres temperatury pracy | -50 to 200°C |