zł199.10
Bez podatku VAT
zł244.89
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
For the lubrication of anti-friction bearings operating at high temperatures.
Temperature range: -10°C to +250°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Rocol |
Cechy charaktyrystyczne | Doskonała odporność na wibracje i obciążenia udarowe Ekstremalne obciążenie i wydajność zużycia Wydłuża okresy smarowania Wysoce wodoodporny Wzmocniony molibdenem |
Do użytku na | Łożyska |
EAN | 5024747900589 |
ECLASS Code | 23060100 |
Klasa NLGI | 2 |
Kolor | Blue/Black |
Nr części MFR | 12211 |
Rodzaj produktu | Smar do łożysk |
Seria | Szafir® Extreme |
Standardy spełnione | IP 50 -ASTM D217 |
Typ kontenera | Kartridż |
UNSPSC Code | 15121902 |
Wymiary | 400gm |
Zakres temperatury pracy | -10 to 250°C |