zł123.30
Bez podatku VAT
zł151.66
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
For extremely high loads. Bentone thickened grease containing high level of
molybdenum disulphide. Temperature range: -20°C to +150°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Rocol |
Cechy charaktyrystyczne | Ochrona przed korozją Wydłużone okresy smarowania Wysoka odporność na wypłukiwanie wodą |
Do użytku na | Łożyska |
EAN | 5024747900527 |
ECLASS Code | 23060100 |
Klasa NLGI | 2 |
Kolor | Blue/Black |
Nr części MFR | 12011 |
Rodzaj produktu | Smar do łożysk |
Seria | SZAFIR |
Typ kontenera | Kartridż |
UNSPSC Code | 15121902 |
Wymiary | 400gm |
Zakres temperatury pracy | -20 to 150°C |