noscriptWD-40 Specialist WD-40 SPECIALIST HI PERFORM WHT LITH. GREASE 400ml 44391 | Cromwell Tools

WD-40 Specialist

WD-40 SPECIALIST HI PERFORM WHT LITH. GREASE 400ml

SKU:

WDF7322650K

MPN:

44391

zł40.70

Bez podatku VAT

zł50.06

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Withstands temperatures of -18°C to +145°C. For use on metal to metal connections. Water and heat resistant lubricant. Long last protection against rust and corrosion. Ideal for load bearing application. High viscosity lubricant.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    WD-40 Specialist

    Cechy charaktyrystyczne

    ochrona przed rdzą i korozją Smar o wysokiej lepkości

    Do użytku na

    Wkładki metalowe

    EAN

    5032227443907

    ECLASS Code

    23060100

    Klasa NLGI

    2

    Kolor

    White

    Nr części MFR

    44391

    Rodzaj produktu

    Wysokowydajny smar

    Seria

    Specjalista™

    Typ kontenera

    Aerozol

    UNSPSC Code

    15121902

    Wymiary

    400ml

    Zakres temperatury pracy

    -18 to 145°C