zł38.58
Bez podatku VAT
zł47.45
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
LDA500T is ideal for checking for even the most minute leaks in any gas or air pressurised systems including commercial vehicle air brakes and pressure vessels. It contains no alcohols or solvents, is not caustic, and contains a rust inhibitor. Shake the can well then spray directly onto the suspect area using the extension tube and examine for bubbling which will indicate leakage.
Features and Benefits
• Ideal for checking for the most minute leaks in gas or air pressurised systems
• Alcohol-free and solvent-free formula
• Rust inhibitor for increased corrosion protection
• Suitable for commercial vehicle air brakes and pressure vessels
Typical Applications
• Pressurised systems
• Air breaks
• Gas systems
• Air systems
Notes
• Size: 500ml
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sitesafe |
Cechy charaktyrystyczne | Nie zawiera alkoholu ani rozpuszczalników |
Do użytku na | Wycieki w dowolnych systemach S pod ciśnieniem gazu lub powietrza Zbiorniki ciśnieniowe |
EAN | 5036140051799 |
ECLASS Code | 30040101 |
Nr części MFR | LDA500 |
Rodzaj produktu | Preparat do wykrywania nieszczelności |
Typ kontenera | Puszka |
UNSPSC Code | 41111932 |
Wymiary | 500ml |