noscriptNeedham Inks BRITINK RNM REFILL 1LTR LEAD FREE YELLOW | Cromwell Tools

Needham Inks

BRITINK RNM REFILL 1LTR LEAD FREE YELLOW

SKU:

NDM7342120N

zł173.60

Bez podatku VAT

zł213.53

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Permanent bright opaque markers for most surfaces, whether semi-porous or non-porous. RNM ink penetrates grease, oil and rust to give a waterproof mark which will withstand many kinds of metal processing. The marker comprises a flexible plastic container with a ball valve writing head. Applications include metals, rigid plastics, painted surfaces, wood, stone, asphalt and similar materials. Complete with standard 2.5mm ball heads.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Needham Inks

    Kolor

    Żółty

    Materiał

    Wkładki metalowe

    Rodzaj produktu

    Wymienne wkłady atramentowe

    Rozmiar piłki

    2.5mm

    Rozmiar pojemnika

    1L

    UNSPSC Code

    31211504