zł166.40
Bez podatku VAT
zł204.67
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Solid lubricant paste for bolted metal joints, contains no lead or nickel. For high temperatures up to 650°C. Used for cylinder head bolts, nozzle head screws of plastic injection moulding machines, bolted joints in the chemical industry and also for the tension rings in centrifuges.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Lubricant |
Brand | Molykote |
Do użytku na | Wkładki metalowe |
EAN | 5413278390363 |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | 10001 |
Rodzaj produktu | Pasta przeciwzatarciowa |
Seria | 1000 |
Typ kontenera | Cyna |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 1kg |
Zakres temperatury pracy | 650°C |