noscriptLoctite 8009 HEAVY DUTY ANTI-SEIZE LUBRICANT 454gm 504219 | Cromwell Tools

Loctite

8009 HEAVY DUTY ANTI-SEIZE LUBRICANT 454gm

SKU:

LOC7258009B

MPN:

504219

zł140.40

Bez podatku VAT

zł172.69

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    8009
    Metal-free, suitable for all metals surfaces. Resists temperature up to 1,300°C.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Lubricant

    Brand

    Loctite

    Do użytku na

    Wkładki metalowe

    ECLASS Code

    23060102

    Nr części MFR

    504219

    Rodzaj produktu

    Lubrykant przeciwzatarciowy

    Seria

    8009

    Typ kontenera

    Złącze rurkowe na gwint

    UNSPSC Code

    15121514

    Wymiary

    453g

    Zakres temperatury pracy

    -30 to 1315°C