noscriptAction Can AC -90 UNIWERSALNY SRODEK KONSERWUJACY 250ml | Cromwell Tools

Action Can

AC -90 UNIWERSALNY SRODEK KONSERWUJACY 250ml

SKU:

ACN7320050K

zł24.52

Bez podatku VAT

zł30.16

Z VAT

NA STANIE (50+)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    AC-90 wypiera wodę, uruchamia zalane silniki, penetruje rdzę, chroni przed korozją, smaruje i usuwa skrzypienie. Nie zawiera silikonu, nie przewodzi elektryczności i może być stosowany w lub w pobliżu elektrycznych elementów, elektrycznych obwodów silnika itp., bez oddziaływania na izolację czy też powodowania zwarć.
    Dostępny w pojemnikach aerozolowych, bez związków CFC, przyjazny dla ozonu z nowym propelentem CO2, lub w metalowych puszkach z nakrętkami i beczkach.
    Nie zawiera nafty, parafiny, silikonu lub benzyny. Zawiera do 20% produktu więcej od porównywalnych wyrobów z propelentem butanowym.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Lubricant

    Brand

    Action Can

    Do użytku na

    Prace elektryczne

    EAN

    5012117999882

    ECLASS Code

    23060102

    Nr części MFR

    1850

    Rodzaj produktu

    Smar uniwersalny AC-90

    Seria

    AC-90®

    Typ kontenera

    Aerozol

    UNSPSC Code

    15121514

    Wymiary

    250 ml