zł59.80
Bez podatku VAT
zł73.55
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Copper-free Alumslip anti-seize/assembly compound is specially formulated to protect against seizure even under extreme conditions of pressure and temperature. Also a highly effective thread lubricant and protective. Temp range up to 1100°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Lubricant |
Brand | Molyslip |
Do użytku na | Wkładki metalowe |
EAN | 5024889110051 |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | 11005 |
Rodzaj produktu | Lubrykant przeciwzatarciowy |
Seria | Alumslip |
Typ kontenera | Cyna |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 500g |
Zakres temperatury pracy | 1100°C |