zł53.50
Bez podatku VAT
zł65.81
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Smooth copper containing paste prevents corrosive seizure of screw threads and eases assembly and dismantling of components. Protects against dirt, moisture and chemicals.
High temperature performance +1100°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Lubricant |
Brand | Rocol |
Do użytku na | Miernik gwintu Wkładki metalowe |
EAN | 5024747140305 |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | 14030 |
Rodzaj produktu | Lubrykant przeciwzatarciowy |
Seria | Anti-Seize Stainless |
Typ kontenera | Złącze rurkowe x ISO Metric |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 85g |
Zakres temperatury pracy | -50 to 1100°C |