zł648.00
Bez podatku VAT
zł797.04
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Water and chemically resistant grease designed for the protection of stainless steel and nimonic fasteners. Nickel-free paste provides long term anti-seize properties. Very stable at high temperatures for long periods. Extremely low sulphur and chlorine levels. Approved to Rolls Royce and NATO Standards. Temperature range of -40°C to +1000°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Lubricant |
Brand | Rocol |
Do użytku na | Miernik gwintu Wkładki metalowe |
EAN | 5024747141432 |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | 14143 |
Rodzaj produktu | Lubrykant przeciwzatarciowy |
Seria | Stal nierdzewna zapobiegająca zacieraniu |
Typ kontenera | Cyna |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 500g |
Zakres temperatury pracy | -40 to 1000°C |