noscriptMolyslip AS40 ANTI-SCUFF PASTE 500gm 15005 | Cromwell Tools

Molyslip

AS40 ANTI-SCUFF PASTE 500gm

SKU:

MLY7032040B

MPN:

15005

zł230.20

Bez podatku VAT

zł283.15

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    Gelled lubricating oil which contains molybdenum disulphide and graphite together with advanced corrosion inhibitors.
    Assembly compound which ensures bedding-in without scuffing or scoring. 40% molybdenum disulphide plus graphite and corrosion inhibitors. Extreme high load capabilities.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Lubricant

    Brand

    Molyslip

    Do użytku na

    Koła zębate Łożyska Miernik gwintu Wkładki metalowe

    EAN

    5024889150057

    ECLASS Code

    23060102

    Nr części MFR

    15005

    Rodzaj produktu

    Smar montażowy

    Seria

    AS40

    Typ kontenera

    Cyna

    UNSPSC Code

    15121514

    Wymiary

    500g

    Zakres temperatury pracy

    -100 to 550°C